• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer GEX 40-150 mit 1 x Mehrlochschleifblatt C470

Artikel-Nr.: L00590 1367
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1367
EAN / GTIN 4059952528779
Herstellernummer 060137B202
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer GEX 40-150
  • Der GEX 40-150 Professional ist Boschs kabelgebundener Exzenterschleifer aus der 150-mm-Kategorie für starke Leistung und professionelle Schleifergebnisse
  • Sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit sorgt für konstanten Anpressdruck und erstklassige Oberflächengüte
  • Seine einzigartige Vibrationsdämpfung gewährleistet sehr geringe Vibrationen und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
  • Der GEX 40-150 ist mit einem Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung ausgestattet
  • Dieser Exzenterschleifer eignet sich zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren von Oberflächen
  • Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GEX 40-150 verfügt zudem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System, einen 150-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung, Drehzahlvorwahl und Vibration Control

Merkmal:

  • Exzentrizität: 2.00 mm
  • Gewicht: 2.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5500 - 12000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 400 W
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Ø: 150 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 4.0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 2.5 m/s²
  • Schwingzahl: 11000 - 24000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 148 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 197 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 409 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85)
    • Schleifteller (150 mm)
    • Microfilter Box
    • Zusatzhandgriff
    • Innensechskantschlüssel

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb