• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkstück M2 8.0 mm, 651100

Artikel-Nr.: K651100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651100
EAN / GTIN 4250516601413
Herstellernummer K651100
L-Nummer L40700 1184
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Merkmal:

  • Code, Kurzform-System: 09-M2-L8-offset4,5-BS
  • Gewinde: M2
  • Gewinde 1: M2
  • Größe / Abmessung: 0,043 X 0,041 X 0,015 M
  • ITP Artikel-Nr.: DI M2 000 04 008
  • Qmark Artikel-Nr.: GM2-16
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-7534
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-9101-000

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb