• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-way stylus holder M2 rotatable, stainless steel Ø7,0mm, L 8,0mm, ML 6,0mm

Artikel-Nr.: K651058
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651058
EAN / GTIN 4250516601123
Herstellernummer K651058
L-Nummer L40700 663
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mehrwege-Tasterhalter ermöglichen die flexible Konfiguration von Sterntastern.

Merkmal:

  • ∅: 7
  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7
  • Effektive Länge: 6
  • Gewinde: M2
  • Gewinde 1: M2
  • Größe / Abmessung: 0,043 X 0,04 X 0,013 M

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb