• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Stahl 30 mm, 651040

Artikel-Nr.: K651040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651040
EAN / GTIN 4250516601468
Herstellernummer K651040
L-Nummer L40700 1116
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 06-M2-L30-SS3
  • DK: 52203004
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,005 X 0,005 M
  • ITP Artikel-Nr.: VI M2 000 03 030
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Qmark Artikel-Nr.: VM2-30
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5004-7591
  • Renishaw Artikel-Nr. (Alt): M-5000-4162
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-8324-000

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb