{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Taster | 50 | |
| Material | Messing | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Taster | |
| mit Messuhr | nein | |
| mit Messscheiben | nein | |
| mit Messnadeln | nein | |
| mit Messbolzen | nein | |
| mit Taster | ja |
| Artikelnummer | K650215 | |
| Herstellernummer | K650215 | |
| L-Nummer | L40700 131066 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |