• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adjustable location pin with M6 thread., CMM fixture eco-fix+plus series

Artikel-Nr.: K551249
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551249
Herstellernummer K551249
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 19.8
  • Beschreibung: Verstellbarer Aufnahmebolzen. Für die präzise Höheneinstellung von Werkstückaufnahmen.
  • Gewinde 1: M6
  • Größe / Abmessung: 0,125 x 0,035 x 0,02 M
  • Länge 1: 86,0-115,0
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Aufbauelemente