• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannlasche gross

Artikel-Nr.: K551036
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551036
EAN / GTIN 4250516610132
Herstellernummer K551036
L-Nummer L40700 187
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Popis:

Pro vždy správnou výškovou úroveň jsou k dispozici pevné a nastavitelné polohovací čepy v různých délkách. Různě velké výstupky umožňují správné polohování v případě, že mřížka základní desky neladí s obrobkem.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Napínací páčka eco-fix, L = 70 mm, Pro vytvoření montážních pozic mezi rastrovými pozicemi základových desek. , Vyrobeno z tvrdě eloxovaného hliníku pro nejlepší odolnost proti poškrábání a opotřebení.
  • Šířka 1: 20
  • Vlákno 1: M6
  • Velikost / rozměr: 0,125 X 0,035 X 0,021 M
  • Výška 1: 12
  • Délka 1: 70
  • Množství: 1
  • Šířka drážky: 6,6
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Systémová součást: Prvky nástavby

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb