• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmebolzen, ° 12mm X 50mm

Artikel-Nr.: K551026
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551026
Herstellernummer K551026
L-Nummer L40700 441
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 11.8
  • Beschreibung: eco-fix Aufnahmebolzen L = 50 mm ∅ 12 mm und M6-Anschlussgewinde. , Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. , Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.
  • Gewinde 1: M6
  • Gewinde 2: M6
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
  • Länge 1: 50
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Aufbauelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit