• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federdruckspanner

Artikel-Nr.: K551012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551012
EAN / GTIN 4250516614123
Herstellernummer K551012
L-Nummer L40010 11841
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für die Verbindung von Werkstück und Aufspannvorrichtung steht eine große Auswahl an Positionier- und Anschlagelementen zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: Vision
  • Außen-∅ a: 6
  • Außen-∅ b: 4
  • Beschreibung: Federspanner der Serie opti-fix. , Zum Andrücken von Werkstücken z.B. gegen einen Anschlag oder Anlagekamm.
  • Größe / Abmessung: 0,155 X 0,011 X 0,011 M
  • Länge 1: 93
  • Länge 2: 15
  • Menge: 1
  • Produktreihe: opti-fix
  • Systemkomponente: Positionier- und Anschlagelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb