• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrieraufnahme ø12mm

Artikel-Nr.: K550995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550995
Herstellernummer K550995
L-Nummer L40700 127852
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für die Verbindung von Werkstück und Aufspannvorrichtung steht eine große Auswahl an Positionier- und Anschlagelementen zur Verfügung.

Merkmal:

  • Ältere Produktreihe: repro-fix
  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 12
  • Außen-∅ b: 6
  • Beschreibung: Zentrieraufnahme ∅ 12 mm, zum Zentrieren von rotationssymmetrischen Werkstücken ohne Zentrierbohrung.
  • Größe / Abmessung: 0,06 x 0,035 x 0,02 M
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Positionier- und Anschlagelemente
  • Winkel: 90º

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb