• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Headless screw 20,0 mm, CMM fixtures, eco-fix/eco-fix-plus series

Artikel-Nr.: K550592-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie eco-fix-plus
Nennlänge L 20 mm
Gewindegröße d1 M6
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Gesamtlänge 20 mm
Inhalt 1 St.
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550592-10
Herstellernummer K550592-10
L-Nummer L40700 130833
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: K550592
  • Ältere Produktreihe: repro-fix
  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Gewindestift M6, eco-fixplus, Für die Verbindung des eco-fixplus Aufnahmebolzen K551236.
  • Gewinde 1: M6
  • Größe / Abmessung: 0,065 x 0,03 x 0,01 M
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Aufbauelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb