• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federclip, d = 8 mm, L = 40 mm

Artikel-Nr.: K550554
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550554
EAN / GTIN 4250516612280
Herstellernummer K550554
L-Nummer L40700 256
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: eco-fix / eco-fixplus Federclip für einfache und schnelle Fixierung von Werkstücken. , Aufnahme ∅ 8 mm, Länge 40 mm
  • Bohrungs-∅ a: 8
  • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,035 X 0,02 M
  • Länge 1: 40
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Spannelemente