• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismenaufsatz mini, ø12mm

Artikel-Nr.: K550262
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K550262
EAN / GTIN 4250516614260
Herstellernummer K550262
L-Nummer L40700 462
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für die Verbindung von Werkstück und Aufspannvorrichtung steht eine große Auswahl an Positionier- und Anschlagelementen zur Verfügung.

Merkmal:

  • Ältere Produktreihe: repro-fix
  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 11.8
  • Außen-∅ b: 6
  • Beschreibung: Prismenaufsatz ∅ 12 mm. , Für die lageorientierte Aufnahme von z.B. rotationssymmetrischen Werkstücken.
  • Größe / Abmessung: 0,064 X 0,035 X 0,02 M
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Positionier- und Anschlagelemente
  • Winkel: 120°