• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karabinerhaken, Form C, galvanisch verzinkt, Gr. 50x5, DIN 5299, Stahl

Artikel-Nr.: K2324.050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2324.050
EAN / GTIN 4059245994403
Herstellernummer K2324.050
L-Nummer L31350 180124
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • galvanisch verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K2324.050
Hinweis
  • Der Karabinerhaken DIN 5299 aus Stahl, Form C ist ein essenzielles Bauteil im Maschinenbau, das höchste Standards erfüllt. Hergestellt gemäß DIN-Norm, ist er eine zuverlässige Verbindungslösung für diverse Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Stahlkonstruktion gewährleistet hohe Festigkeit und Langlebigkeit, während die spezielle Form C eine einfache Handhabung ermöglicht. Dieser Karabinerhaken ist vielseitig einsetzbar und bietet eine Tragkraft, die den Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen gerecht wird.

Merkmal:

  • D 2: 5 mm
  • D 1: 15 mm
  • Größe: 50x5
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Karabinerhaken
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: galvanisch verzinkt
  • Form: C
  • B 1: 7 mm
  • DI: DIN 5299 N
  • D=Durchmesser: 8
  • FT=Tragfähigkeit kg: 120

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb