• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kantenschutzprofil, Form A, ohne Dichtung, blau, Silikon

Artikel-Nr.: K2238.010X2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2238.010X2000
EAN / GTIN 4059245982455
Herstellernummer K2238.010X2000
L-Nummer L31350 179841
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • VMQ (Silikon-Kautschuk), Härte 60° +/-5 Shore A, FDA geprüft.
  • Klemmeinlage Edelstahl 1.4301.
Ausführung
  • Blau, ähnlich RAL 5015.
  • Klemmeinlage blank.
Hinweis
  • Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind.
  • Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe mit der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600, sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar, u.a. in der Lebensmittelindustrie.
Temperaturbereich
  • -50 °C bis +200 °C.
Montage
  • Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.
Auf Anfrage
  • Weitere Längen.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: blau
  • Material Komponente: Edelstahl A2
  • Material Grundkörper: Silikon
  • Benennung: Kantenschutzprofil
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: ohne Dichtung
  • Stahlschlüssel: 1.4301
  • Form: A
  • Klemmbereich: 1,0-2,0 mm
  • Mindestbiegeradius: A=10 B=20 C=10 D=10 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb