• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ösenschraube, Typ 48, galvanisch verzinkt, Stahl

Artikel-Nr.: K2184.005016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2184.005016
EAN / GTIN 4059245924950
Herstellernummer K2184.005016
L-Nummer L31350 180970
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Edelstahl A2 blank.
Bestellbeispiel
  • K2184.003016
Hinweis
  • Ösenschrauben aus Stahl oder Edelstahl bieten eine zuverlässige Lösung für vielfältige Befestigungsanforderungen in industriellen Umgebungen. Mit präziser Fertigung und robuster Konstruktion gewährleisten sie eine sichere Verbindung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Öse am Ende der Schraube ermöglicht eine einfache Befestigung von Seilen, Ketten oder anderen Bauteilen. Einfach zu installieren und mit hoher Belastbarkeit ausgestattet, sind unsere Ösenschrauben die ideale Wahl für den Einsatz in Maschinenbauanwendungen.

Merkmal:

  • D 2: 4,4 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Ösenschraube
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: galvanisch verzinkt
  • Ausführung 1: Typ 48
  • D 1=Gewinde: M5
  • D=Durchmesser: 8
  • FT=max. Tragfähigkeit kg: 20

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb