• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappstecker, galvanisch verzinkt, ähnlich DIN 11023, Stahl

Artikel-Nr.: K2014.05X32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2014.05X32
EAN / GTIN 4059245809806
Herstellernummer K2014.05X32
L-Nummer L31350 149473
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stahl galvanisch verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K2014.06X42
Hinweis
  • Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden.
  • Das Aussehen der Klappstecker kann von dem in der Zeichnung und in der Abbildung dargestellten Aussehen abweichen.
  • Die Nenngröße 21x45 ist vorzugsweise für Anschlussteile von Dreipunktanbau-Geräten.
  • Bei Maß B max. muss der Federbügel behinderungsfrei über die Achse oder Welle geklappt werden können.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Klappstecker
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: galvanisch verzinkt
  • DI: ähnlich DIN 11023 N
  • D=Durchmesser: 4,5 +0,3/-0,2
  • B 3: 11,5 mm
  • H max.: 18 mm
  • B 1 max.: 11,5 mm
  • D 1 min.: 2,5 mm
  • B max.: 36 mm
  • Nenngröße: 5x32
  • B 2 max.: 7 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb