• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arretierbolzen, Form A, Mini, blau-passiviert, mit Anschraubflansch, Gr. 3, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Zink

Artikel-Nr.: K2001.13101084
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2001.13101084
EAN / GTIN 4059245635726
Herstellernummer K2001.13101084
L-Nummer L31350 178616
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.
Arretierbolzen Mini ermöglichen einen vielfältigen Einsatz, insbesondere bei kleinen Bauräumen. Hierbei bilden sie eine platzsparende und preisgünstige Alternative zu den bekannten Standardbauformen.
Der Anschraubflansch ermöglicht die Befestigung an dünnwandigen Bauteilen mittels Senkkopfschrauben.

Werkstoff
  • Anschraubflansch Zinkdruckguss.
  • Arretierstift 1.4305.
  • Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
  • Anschraubflansch blau passiviert.
  • Arretierstift blank.
  • Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021 oder verkehrsrot RAL 3020.
Zubehör
  • Senkkopfschrauben K0708.

Merkmal:

  • D 2: 33 mm
  • D 1: 14 mm
  • Größe: 3
  • Material Komponente: Thermoplast
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Arretierbolzen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blau-passiviert
  • Ausführung 1: Mini
  • Farbe Komponente: verkehrsrot RAL 3020
  • Ausführung 2: mit Anschraubflansch
  • Form: A
  • L 1: 2,5 mm
  • Form-Typ: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
  • B 1: 50 mm
  • L 2: 35,5 mm
  • B 2: 23 mm
  • D 4: 5,5
  • Hub S: 10 mm
  • Produkttyp: Standard
  • L 3: 45,5 mm
  • L 4: 10 mm
  • D 5: 10,5
  • SW 1: 17 mm
  • A=Achsabstand: 38 mm
  • L 5: 5 mm
  • Federkraft Ende F 2 ca.: 38 N
  • Federkraft Anfang F 1 ca.: 12 N
  • F x 30°: 2,8
  • D=Bolzendurchmesser: 10 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit