• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindestange, Rechtsgewinde, blank, DIN 976-1, Stahl

Artikel-Nr.: K1960.10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Nennlänge L 1 000 mm
Gewindegröße d1 M10
Linksgewinde nein
Oberfläche blank
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Norm DIN 976-1
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1960.10
EAN / GTIN 4059245701605
Herstellernummer K1960.10
L-Nummer L31350 173770
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
  • Festigkeitsklasse mind. 4.6 verzinkt.
  • Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt.
  • Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K1960.16
Hinweis
  • Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert.
  • Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe Biegungen aufweisen.
  • Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen Oberfläche kommen.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Gewindestange
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: Rechtsgewinde
  • Befestigungsart: Gewinde
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • DI: DIN 976-1 N
  • D=Gewinde: M10
  • Produkttyp: Gewindestange
  • G=Gewinde / für Gewinde: M10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb