• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, gekröpft, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1951.10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 32 mm
Breite 15 mm
Höhe 30 mm
Höhe Kröpfung 14 mm
Spannhöhe max. 30 mm
Länge Nut 22 mm
Breite Nut 11 mm
Abstand Spitze zum Nutende 32 mm
Norm DIN 6314
Gewinde M10
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1951.10
EAN / GTIN 4059245697694
Herstellernummer K1951.10
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
  • lackiert, Aluminium blank.
Bestellbeispiel
  • K1951.10
Hinweis
  • Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.

Merkmal:

  • H 1: 14 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spanneisen
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: gekröpft
  • A: 15 mm
  • B 1: 11 mm
  • R 1: 18 mm
  • C: 12
  • B 3: 15 mm
  • H max.: 30 mm
  • F.1: 13,9 kN
  • E 2: 32 mm
  • E 1: 32 mm
  • E 3: 22 mm
  • für Schraube: M10

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb