• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profilgleiter, Form L, Loslager, Zink

Artikel-Nr.: K1806.2050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1806.2050
EAN / GTIN 4059245616046
Herstellernummer K1806.2050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper: Zinkdruckguss.
  • Gleitelemente: Kunststoff POM.
  • Anbauteile: Stahl verzinkt.
  • O-Ring: EPDM.
Hinweis
  • Profilgleiter aus Metall mit eingeklipsten Gleitelementen aus Kunststoff. Die Profilgleiter ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung von Aluminiumprofilen Typ I mit Nut 8 mm. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich.
  • Die maximal zulässige Belastung für einen Profilgleiter beträgt Fmax. = 50 N.
  • Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (Form F) und Loslager (Form L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt.
  • Form S: Set zur Anbindung beliebiger Anbauelemente.
  • Form L: Set zur Verwendung als Loslager.
  • Form F: Set zur Verwendung als Festlager.
Lieferumfang
  • Form S: Profilgleiter mit Gleitelementen.
  • 2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M6.
  • 1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
  • Form L: Profilgleiter mit Gleitelementen.
  • 2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M5x25.
  • 2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
  • 2 Nutensteine, Nut 8 - M5.
  • 1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
  • Form F: Profilgleiter mit Gleitelementen.
  • 2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M6x25.
  • 2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
  • 2 Nutensteine, Nut 8 - M6.
  • 1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.

Merkmal:

  • Material Komponente: POM
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Profilgleiter
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Form: L
  • Form-Typ: Loslager
  • D=Gewinde: M5

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb