• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polyamidrad, ohne Feststellsystem, ohne Gehäuse, Polyamid

Artikel-Nr.: K1778.12535
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1778.12535
EAN / GTIN 4059245597321
Herstellernummer K1778.12535
L-Nummer L31350 137472
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Radkörper PA, Laufbelag thermoplastisches Polyurethan-Elastomer.
Bestellbeispiel
  • K1778.12535
Hinweis
  • Räder mit Polyurethanlaufbelag haben eine hohe Tragfähigkeit, sind robust und abriebfest, bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend und sind beständig gegen viele Chemikalien und Säuren.
  • Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.
  • Räder passend zu K1764.

Merkmal:

  • D 1: 15 mm
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Polyamidrad
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: ohne Feststellsystem
  • Ausführung 2: ohne Gehäuse
  • B 1: 45 mm
  • Produkttyp: mit Laufbelag
  • Tragfähigkeit kg: 250
  • Radlagerung: Gleitlager
  • D=Rollendurchmesser: 125 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb