• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollgummirad, ohne Feststellsystem, ohne Gehäuse, Gummi

Artikel-Nr.: K1777.200501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1777.200501
EAN / GTIN 4059245597307
Herstellernummer K1777.200501
L-Nummer L31350 137470
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
  • Reifen aus Elastik-Vollgummi.
Bestellbeispiel
  • K1777.200501
Hinweis
  • Reifen auf Felge aufvulkanisiert. Räder mit Elastik-Vollgummi-Reifen besitzen eine hohe Verschleißfestigkeit, einen geringen Rollwiderstand und einen großen Fahrkomfort.
  • Einsatztemperatur von -30 °C bis +80 °C.
  • Räder werden als Fronträder für Gabelhubwagen eingesetzt.
  • Weitere Größen auf Anfrage.

Merkmal:

  • D 1: 20 mm
  • Material Grundkörper: Gummi
  • Benennung: Vollgummirad
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: ohne Feststellsystem
  • Ausführung 2: ohne Gehäuse
  • B 1: 60 mm
  • Produkttyp: elastisch
  • Tragfähigkeit kg: 450
  • Radlagerung: Kugellager
  • D=Rollendurchmesser: 200 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb