• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle, Form E, mit Feststellsystem Radstop, Kompaktausführung, Polyamid

Artikel-Nr.: K1774.0352732
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle
Breite 15 mm
Durchmesser 35 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1774.0352732
EAN / GTIN 4067721000043
Herstellernummer K1774.0352732
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert.
  • Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A
  • oder Polyamid, weiß, 80° Shore D.
Ausführung
  • Gehäuse gepresst.
  • Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
  • Rolle mit zwei eingepressten Kugellager.
Hinweis
  • Radachse verschraubt.
  • Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei.
  • Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.

Merkmal:

  • D 1: 6,2 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Lenkrolle
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • L: 60 mm
  • Ausführung 1: mit Feststellsystem Radstop
  • A: 15 mm
  • Ausführung 2: Kompaktausführung
  • Form: E
  • L 1: 48 mm
  • Befestigungsart: Anschraubplatte
  • B 1: 38 mm
  • L 2: 38 mm
  • B 2: 48 mm
  • R: 63 mm
  • B 3: 60 mm
  • Extended Minerals procurement: Smelter unknown
  • Extended Minerals content: Co
  • Tragfähigkeit kg: 100
  • Radlagerung: Kugellager
  • D=Rollendurchmesser: 35 mm
  • Material Rolle: Polyamid

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb