• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bockrolle, ohne Feststellsystem, Polyurethan

Artikel-Nr.: K1768.160501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle
Breite 50 mm
Durchmesser ⌀ 160 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1768.160501
EAN / GTIN 4059245596096
Herstellernummer K1768.160501
L-Nummer L31350 137369
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
  • Gehäuse gepresst.
Hinweis
  • Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.

Merkmal:

  • D 1: 11 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Polyurethan
  • Benennung: Bockrolle
  • L: 140 mm
  • Ausführung 1: ohne Feststellsystem
  • L 1: 105 mm
  • Befestigungsart: Anschraubplatte
  • B 1: 80 mm
  • B 2: 75 mm
  • B 3: 110 mm
  • Tragfähigkeit kg: 700
  • Radlagerung: Kugellager
  • D=Rollendurchmesser: 160 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb