• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle, mit Feststellsystem stop-fix, Gummi

Artikel-Nr.: K1759.075252
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1759.075252
EAN / GTIN 4059245594375
Herstellernummer K1759.075252
L-Nummer L31350 137222
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.
Ausführung
  • Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
  • Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.

Merkmal:

  • D 2: 43 mm
  • D 1: 11 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Gummi
  • Benennung: Lenkrolle
  • Ausführung 1: mit Feststellsystem stop-fix
  • A: 28 mm
  • Befestigungsart: Anschraubplatte
  • R: 65,5 mm
  • Tragfähigkeit kg: 60
  • Radlagerung: Gleitlager
  • D=Rollendurchmesser: 75 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb