• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kniehebelpresse, Handausführung, Stahl

Artikel-Nr.: K1550.12000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1550.12000
EAN / GTIN 4059245497331
Herstellernummer K1550.12000
L-Nummer L31350 134259
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Pressenständer Stahlguss.
  • Schubstangenspanner siehe K0088.
Ausführung
  • Pressenständer blau lackiert.
  • Schubstangenspanner siehe K0088.
Bestellbeispiel
  • K1550.06000
Hinweis
  • Die Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel können als kompletter Montagesatz nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkräfte siehe K0088.
Zeichnungshinweis
  • 1) Griffbefestigung rechts oder links möglich

Merkmal:

  • H 2: 100 mm
  • H: 290 mm
  • H 1: 40 mm
  • D: 11 mm
  • D 2: M10
  • D 1: 19,9 mm
  • B: 126 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Kniehebelpresse
  • RoHS: true
  • A 1: 115 mm
  • L: 40 mm
  • Ausführung 1: Handausführung
  • A: 210 mm
  • D 3: 20 mm
  • A 2: 113 mm
  • B 1: 95 mm
  • B 2: 80 mm
  • Hub S: 50 mm
  • Handkraft FH: 160
  • M: M10
  • A 3: 62 mm
  • A 4: 60 mm
  • A 5: 49,6 mm
  • A 6: 18 mm
  • Haltekraft F 2: 12000 N
  • Öffnungswinkel Griff: 185°
  • Spannkraft F 1: 5000 N

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb