• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmiernippel, Sortimentskasten

Artikel-Nr.: K1539.140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ölbehälter
Material Behälter Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1539.140
EAN / GTIN 4059245497560
Herstellernummer K1539.140
L-Nummer L31350 134231
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K1539.140
Hinweis
  • Schmiernippel im übersichtlichen Sortimentskasten in verschiedenen Formen und Gewindegrößen.
Schmiernippel Kegelform Form A (gerade) nach DIN 71412
  • 25 Stück M6x1
  • 25 Stück M8x1
  • 15 Stück M10x1
  • 15 Stück G1/8''
Schmiernippel Kegelform Form B (45°) nach DIN 71412
  • 10 Stück M6x1
  • 10 Stück M8x1
  • 5 Stück M10x1
  • 5 Stück G1/8''
Schmiernippel Kegelform Form B (90°) nach DIN 71412
  • 10 Stück M6x1
  • 10 Stück M8x1
  • 5 Stück M10x1
  • 5 Stück G1/8''

Merkmal:

  • Benennung: Schmiernippel
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Sortimentskasten
  • Inhalt: 140 Stück

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb