• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmexzenter, Messing, SW 3

Artikel-Nr.: K1457.0808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1457.0808
EAN / GTIN 4059245469710
Herstellernummer K1457.0808
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Messing.
Bestellbeispiel
  • K1457.0808
Anwendung
  • Der Klemmexzenter dient zum fixieren von Bauteilen in Platten und Werkstücken.
  • Mit dem Exzentern lassen sich lösbare Verbindungen von Bauteilen realisieren.
  • Dank den Klemmelementen ist eine positionsgenaue Montage von Werkstücken möglich.
Vorteile
  • In vielen Fällen kann damit eine aufwändige Querbohrung für Klemmschrauben eingespart werden.
  • Die Aufnahmebohrung für den Klemmexzenter wird kostengünstig in der gleichen Maschinenaufspannung wie die Aufnahmebohrung bzw. Nut für das zu verbindende Bauteil gefertigt.
Funktionsprinzip
  • Zu klemmendes Bauteil und Klemmexzenter in Grundteil einlegen. Punktmarkierung des Klemmexzenters zeigt zum zu klemmenden Bauteil.
  • Klemmexzenter wird mit Innensechskantschlüssel in Richtung der Pfeilmarkierung festgezogen.
  • Bauteil kann durch Zurückdrehen des Klemmexzenters wieder gelöst werden.
Zeichnungshinweis
  • 1) Klemmkante
  • 2) 8 H9 Tiefe min. 8

Merkmal:

  • D 1: 7,5 mm
  • Material Grundkörper: Messing
  • Benennung: Klemmexzenter
  • RoHS: true
  • SW=Schlüsselweite: 3
  • D=Durchmesser: 8

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb