{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Schraubenkopf-Form | Kopfform unspezifiziert | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 16 mm | |
| Gewindegröße d1 | M8 | |
| Gewindelänge b | 16 mm | |
| Linksgewinde | nein | |
| Bohrungs-Durchmesser d | 8 mm | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schraube unspezifiziert | |
| Gewindeart | M | |
| Durchgebohrt | ja | |
| Norm | DIN 444 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | K1418.0870 | |
| EAN / GTIN | 4059245341641 | |
| Herstellernummer | K1418.0870 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |