• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kantenschutzprofil, Form A, ohne Dichtung, schwarz, PVC

Artikel-Nr.: K1367.010X2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1367.010X2000
EAN / GTIN 4059245337248
Herstellernummer K1367.010X2000
L-Nummer L31350 129800
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Description:

matériau
  • PVC.
modèle
  • noir.
Note
  • Les profilés de protection des bords sont conçus pour désamorcer, revêtir et décorer les bords de tôle, de sorte qu’aucune étape d’usinage supplémentaire n’est nécessaire.
Montage
  • Montage simple, rapide et sans problème. En appuyant à la main, le profil de protection des bords se pince de manière autonome, même en présence de rayons ou de courbures. Aucun matériau de collage ou de fixation n’est nécessaire.
Sur demande
  • Autres longueurs.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : PVC
  • Appellation : Profilé de protection des arêtes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : sans joint
  • Type: A
  • Plage de serrage : 1,0-2,0 mm
  • Rayon de courbure minimal : A = 15 B = 15 C = 10 D = 10 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb