{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Breite B | 150 mm | |
| Ausführung | verstellbar | |
| Gewinde M | M8 | |
| Material | Aluminium; Stahl | |
| Produktart | Anschlag |
| Artikelnummer | K1234.15012 | |
| EAN / GTIN | 4059245315895 | |
| Herstellernummer | K1234.15012 | |
| L-Nummer | L31350 128704 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |