• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefspannbacken, gehärtet und brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K1229.122
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1229.122
EAN / GTIN 4059245862887
Herstellernummer K1229.122
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • gehärtet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K1229.162
Hinweis
  • Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der am meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
  • Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht.
  • Lieferung erfolgt paarweise.
Lieferumfang
  • - 2x Tiefspannbacken.
  • - 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762-10.9.
  • - 4x Muttern für T-Nuten DIN 508.
  • - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.

Merkmal:

  • H: 20 mm
  • H 1: 2,5 mm
  • D: M10
  • B: 47 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Tiefspannbacken
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und brüniert
  • L: 80 mm
  • Verpackungsart: 1 Stück = 1 Paar
  • L 1: 39 mm
  • B 1: 40 mm
  • L 2: 26 mm
  • L 3: 3 mm
  • F.1: 16 kN
  • F 1 .1: 0,6 kN
  • Anziehdrehmoment: 15 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb