• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scharnier, mit einstellbarer Friktion, schwarz eloxiert, Aluminium

Artikel-Nr.: K1195.35301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Scharnier Aluminium
Typ Scharnier Torsionsscharnier
Drehmoment 1 Nm
Anzahl Befestigungspunkte 4
Öffnungswinkel 270 Grad
Produktart Scharnier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1195.35301
EAN / GTIN 4059245267569
Herstellernummer K1195.35301
L-Nummer L31350 128427
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Aluminium 6060 T5.
  • Abdeckstopfen PA 6.6.
  • Unterlegscheiben POM.
Ausführung
  • schwarz eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K1195.35301
Hinweis
  • Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-1 Nm stufenlos einstellen.
  • Öffnungswinkel 270°.
  • Max. Zugfestigkeit: 2240 N
  • Max. Scherfestigkeit: 1050 N
  • Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
  • Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
  • Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
  • Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich
  • von -20 °C bis +80 °C

Merkmal:

  • D: 3,5 mm
  • D 1: 10 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz eloxiert
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Scharnier
  • A 1: 21 mm
  • Ausführung 1: mit einstellbarer Friktion
  • Befestigungsart: Befestigungsbohrungen
  • B 1: 15 mm
  • Produkttyp: Scharnier mit einstellbarer Friktion
  • S: 3,3
  • F 1: 2460 N
  • F 2: 1480 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb