• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkette, Form B, mit Schlüsselring, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1125.115X320
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1125.115X320
EAN / GTIN 4059245259496
Herstellernummer K1125.115X320
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Kette Edelstahl,
  • Schlüsselring Edelstahl.
Hinweis
  • Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.
Zeichnungshinweis
  • 1) gleiche Teile

Merkmal:

  • D: 15 mm
  • D 1: 1 mm
  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Kugelkette
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Schlüsselring
  • Form: B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb