• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Nutenplatte, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0952.14063400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0952.14063400
EAN / GTIN 4059245241767
Herstellernummer K0952.14063400
L-Nummer L31350 21
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
  • Auflagefläche geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0952.14063400
Hinweis
  • T-Nutenplatten mit Passnuten auf der Unterseite zum einfachen Ausrichten der Platte auf dem Maschinentisch.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: T-Nutenplatte
  • RoHS: true
  • Ausführung: Nutbreite 14 / Nutabstand 63

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb