• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konsole, Form B, Mini, mit Rasterbohrungen, GJL300

Artikel-Nr.: K0809.21212598125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0809.21212598125
EAN / GTIN 4059245492206
Herstellernummer K0809.21212598125
L-Nummer L31350 132344
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJL 300.
Ausführung
  • Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0809.21212598125
Hinweis
  • Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
  • Konsolen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Sie können auf Rastersystemen genau positioniert und befestigt werden. Damit kann die Position der Rasterbohrungen auf der höheren Aufspannfläche fortgesetzt werden.
  • Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken.
  • Konsolen der Systemgröße M12 werden über Passschrauben K0815.112065 befestigt. Konsolen der Systemgröße M16 werden über Passschrauben K0815.116065 befestigt.
  • Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
  • 1) Gewindebohrung
  • 2) Bohrung für Passschraube
  • 3) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912

Merkmal:

  • Material Grundkörper: GJL300
  • Benennung: Konsole
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Mini
  • Ausführung 2: mit Rasterbohrungen
  • Form: B
  • D 1=Gewinde: M12
  • D=Passbohrung: 12 mm
  • D 3=Befestigungsbohrung: M12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb