• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannwürfel, Form B, mit Rasterbohrungen, GJL300

Artikel-Nr.: K0805.212040050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0805.212040050
EAN / GTIN 4059245493364
Herstellernummer K0805.212040050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJL 300.
Ausführung
  • Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Bestellbeispiel
  • K0805.212030050
Hinweis
  • Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
  • Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt.
  • Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
  • Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
  • Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
  • Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellen werden.
  • Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
  • 1) Rasterbohrung
  • 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)

Merkmal:

  • H 1: 50 mm
  • Material Grundkörper: GJL300
  • Benennung: Aufspannwürfel
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Rasterbohrungen
  • Form: B
  • L 1: 250 mm
  • H 3: 18 mm
  • L 2: 320 mm
  • L 3: 300 mm
  • L 4: 200 mm
  • D 1=Gewinde: M12
  • D=Passbohrung: 12 mm
  • L 7: 55 mm
  • L 5: 200 mm
  • L 6: 150 mm
  • D 2=Innendurchmesser: 20 mm
  • D 3=Befestigungsbohrung: M16
  • D 4=Befestigungsbohrung: M12
  • NL=Anzahl in Längsrichtung: 3
  • NB=Anzahl in Querrichtung: 7
  • D 5=Gewinde: M16
  • L 11: 25
  • Anzahl der Rasterbohrungen: 128

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb