• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmutter, fest, DIN 582, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0768.108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Eigenschaften drehbar
Befestigungsart Gewinde
Gewinde M M M8
Durchmesser Ring außen B 36 mm
Durchmesser Ring innen A 20 mm
Höhe Ring F 36 mm
Stärke Ring/ Öse G 8 mm
Oberfläche unbehandelt
Produktart Ringmutter
Material Stahl
Norm DIN 582
Länge gesamt 36 mm
Breite gesamt 36 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0768.108
EAN / GTIN 4059245153541
Herstellernummer K0768.108
L-Nummer L31350 1366
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung
  • Gesenkgeschmiedet.
  • Stahl blank.
  • Stahl galvanisch verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K0768.10
Hinweis
  • Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
  • Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
  • F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Auf Anfrage
  • Konformitätsbescheinigung.

Merkmal:

  • H: 36 mm
  • D 2: 20 mm
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Ringmutter
  • PL Edelstahl: true
  • Ausführung 1: fest
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4301
  • D 3: 36 mm
  • Befestigungsart: schraubbar
  • DI: DIN 582 N
  • D 4: 20
  • K: 8
  • E: 8,5
  • D 1=Gewinde: M8
  • M: 10
  • F 1 max.: 1,4 kN
  • Tragfähigkeit kg: 96,9
  • F 2 max.: 0,95 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb