• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehriegel, Zink, SW 27

Artikel-Nr.: K0522.18181
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0522.18181
EAN / GTIN 4059245197439
Herstellernummer K0522.18181
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss oder Kunststoff PA6 GFR 30.
  • Flachdichtung Gummi.
Ausführung
  • Gehäuse, Betätigung und Mutter verchromt oder schwarz.
Bestellbeispiel
  • Drehriegel K0522.17181
  • Zunge K0523.145X045
  • (Bitte Zungenabstand ″A″ mit angeben)
Hinweis
  • Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
  • Vibrationssicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
  • Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
  • *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
  • Steckschlüssel K0535.
  • Zunge für Drehriegel Stahl K0523. Steckschlüssel K0535.
  • Zunge für Drehriegel Stahl K0523.
Betätigung
  • a) Vierkant 7 mm
  • b) Vierkant 8 mm
  • c) Schlitz
  • d) Doppelbart 3 mm
  • e) Doppelbart 5 mm
  • f) Dreikant 7 mm

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Drehriegel
  • RoHS: true
  • SW=Schlüsselweite: 27
  • D=Durchmesser: 30
  • S=max. Wandstärke: 7 mm
  • Betätigung: Vierkant 8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb