• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Augenschraube, Form B, brüniert, DIN 444, Stahl

Artikel-Nr.: K0396.1475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0396.1475
EAN / GTIN 4059245147656
Herstellernummer K0396.1475
L-Nummer L31350 114420
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
  • Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
  • Edelstahl A2-70, blank.
Bestellbeispiel
  • K0396.12100
Hinweis
  • Passender Achsbolzen siehe B0430.
Zeichnungshinweis
  • U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
  • X1 = nach DIN 76 Teil 1

Merkmal:

  • D 2: 14 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Augenschraube
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • D 3: 28 mm
  • Form: B
  • Befestigungsart: Öse
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • DI: DIN 444 N
  • R: 6 mm
  • Produkttyp: Schraube
  • G=Gewinde / für Gewinde: M14
  • D 1=Gewinde: M14
  • S: 16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb