• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripper, Sechskant, Stahl

Artikel-Nr.: K0386.1006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0386.1006
EAN / GTIN 4059245139392
Herstellernummer K0386.1006
L-Nummer L31350 1856
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Sechskantschraube Festigkeitsklasse 10.9.
  • Riffelspitzen Hartmetall Härte 72-74 HRC.
Ausführung
  • brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0386.1710
Hinweis
  • Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.

Merkmal:

  • D: 7,9 mm
  • B: 5 mm
  • Material Komponente: Hartmetall
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Gripper
  • Ausführung 1: Sechskant
  • Befestigungsart: Außengewinde
  • G=Gewinde: M6
  • Riffelung: extra fein
  • C=Schlüsselweite: 10 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb