• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grippers und Einsätze, Form O, rund, Diamant-Oberfläche, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0385.12105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0385.12105
EAN / GTIN 4059245138852
Herstellernummer K0385.12105
L-Nummer L31350 100675
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff, Ausführung
  • Edelstahl mit Diamant-Oberfläche vergleichbar
  • mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis
  • Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
  • Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit dem Grundkörper verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar
  • Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036
  • Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100
  • Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Grippers und Einsätze
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: Diamant-Oberfläche
  • Ausführung 1: rund
  • Form: O
  • Befestigungsart: Innengewinde
  • L 4: 5 mm
  • G: M5
  • D 2=Durchmesser: 12 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb