• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugeldruckschraube, Form A, ohne Kopf, blank, Kugel aus Edelstahl, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0384.10430
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0384.10430
EAN / GTIN 4059245855568
Herstellernummer K0384.10430
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Schraube Edelstahl.
  • Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.
Ausführung
  • Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K0384.1046
Hinweis
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.

Merkmal:

  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Kugeldruckschraube
  • Gewindeart: Außengewinde
  • Oberfläche Komponente: blank
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: ohne Kopf
  • Form: A
  • Kugel-Ø: 2,5 mm
  • Form-Typ: Kugel aus Edelstahl
  • D=Gewinde: M4
  • SW: 2
  • Produkttyp: mit voller Kugel
  • Belastbarkeit max. k N (nur bei statischer Belastung) k N: 3,5 kN

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb