• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussriegel, Zink

Artikel-Nr.: K0349.38038028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0349.38038028
EAN / GTIN 4059245019915
Herstellernummer K0349.38038028
L-Nummer L31350 113407
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Zinkdruckguss.
  • Griff, Unterlagen und Nutfixierungen Thermoplast PA.
  • Bolzen Edelstahl.
Ausführung
  • Gehäuse silber lackiert.
  • Griff, Unterlagen und Nutfixierungen schwarz.
  • Bolzen blank.
Bestellbeispiel
  • K0349.38038028
Hinweis
  • Gefedeter Schließkolben.
Im Lieferumfang enthalten sind
  • - für die Montage auf ebenen Flächen 2 Unterlagen.
  • - für die Montage auf Profilen mit Nut je 2 Nutfixierungen (für 8 bzw. 10 mm Nut).

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Verschlussriegel
  • RoHS: true
  • Federkraft Ende F 2 ca.: 15 N
  • Federkraft Anfang F 1 ca.: 5 N

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb