• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rändelschraube, brüniert, DIN 464, Automatenstahl

Artikel-Nr.: K0140.04X10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0140.04X10
EAN / GTIN 4059245036745
Herstellernummer K0140.04X10
L-Nummer L31350 105425
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
  • Edelstahl 1.4305.
Ausführung
  • Automatenstahl brüniert.
  • Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K0140.06X20 (Länge L mit angeben)
Hinweis
  • * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt, Gewindelänge nach DIN).

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Automatenstahl
  • Benennung: Rändelschraube
  • Gewindeart: Außengewinde
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • D 3: 8 mm
  • DI: DIN 464 N
  • D=Gewinde: M4
  • K: 3,5
  • D 1=Außendurchmesser: 16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb