• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmhebel, seidenmatt, Gr. 0, schwarz RAL 9005, Zink

Artikel-Nr.: K0122.0A21X45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0122.0A21X45
EAN / GTIN 4059245387496
Herstellernummer K0122.0A21X45
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
  • Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
  • Griffhebel kunststoffbeschichtet.
  • Stahlteile brüniert.
Auf Anfrage
  • Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
  • Maß ″H1″ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
  • 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Merkmal:

  • H 2: 14,5 mm
  • H: 24,5 mm
  • H 1: 4 mm
  • Zähnezahl: 16
  • D: 10 mm
  • H 4: 33 mm
  • X=Gewinde: 1/4-20
  • D 2: 14 mm
  • D 1: 13 mm
  • B: 7 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz RAL 9005
  • Größe: 0
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Klemmhebel
  • Gewindeart: Außengewinde
  • Oberfläche Komponente: brüniert
  • Oberfläche Grundkörper: seidenmatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb