• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, eloxiert, Aluminium

Artikel-Nr.: K0037.06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0037.06
EAN / GTIN 4059245032600
Herstellernummer K0037.06
L-Nummer L31350 199
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Außenteil Aluminiumprofil.
  • Keil Einsatzstahl.
Ausführung
  • Außenteil eloxiert.
  • Keil brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0037.08
Hinweis
  • Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Der Keilspanner ist bestens zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen geeignet. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.
Zeichnungshinweis
  • Im gespannten Zustand sollte das in der Tabelle angegebene Maß B1 max. erreicht werden.

Merkmal:

  • H: 19 mm
  • H 1: 9,5 mm
  • Material Komponente: Einsatzstahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Keilspanner
  • Oberfläche Komponente: brüniert
  • Oberfläche Grundkörper: eloxiert
  • Befestigungsart: Gewinde
  • B 2: 16,1 mm
  • D=Gewinde: M6
  • Anzieh- drehmoment max.: 14,3 Nm
  • Anwendung: bearbeitete Teile
  • Spannkraft max.: 6,7 kN
  • B 1 min. - max.: 18,6 - 19,9 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb