• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ fuer Torx E12

Artikel-Nr.: JTX.12
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JTX.12
EAN / GTIN 3148510291789
Herstellernummer JTX.12
L-Nummer L60130 1622

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil
  • glanzverchromt
  • Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich

Merkmal:

  • A [mm]: 10,95
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 26
  • L1 [mm]: 8,0
  • Torx [Nr.]: E12
  • Nr.: E12
  • Gewicht in Gramm: 40