• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Eckunterschrank Edelstahlplatte schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MBSCSGBS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBSCSGBS
EAN / GTIN 3662424110092
Herstellernummer JLS3-MBSCSGBS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionale Eckstation mit 2 vertikalen Schubladen mit 2 Innenbödenzur Aufbewahrung von Kanistern, Flaschen, ... (Nutzmaße L. 195 x T. 630 x H. 700mm)
  • Inklusive Arbeitsplatte und Unterbau
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Wagenhebern mit Kugelgelenk für eine optimale Stabilität, unabhängig von der Art des Bodens.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 700,5 x T. 700,5 x H. 1055mm. (einschließlich erhöhtem Sockel und Arbeitsplatte)
  • Gewicht: 120kg (Möbel mit Holzarbeitsplatte)
  • Gewicht: 125kg (Möbel mit Arbeitsplatte aus gebürstetem Edelstahl